Motion
1922G16SK

Lovejoy
1922G16SK

68514419531 Polea complementaria con cara ranurada - 16 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 15.78 pulg. D.P.
Artículo MI #00727863
No. Fabricante 1922G16SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1922G16SK

68514419531 Polea complementaria con cara ranurada - 16 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 15.78 pulg. D.P.
Artículo MI #00727863
No. Fabricante 1922G16SK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1922G 16SK HOJA RANURADA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    1.69 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    16 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.78 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    21901, 21902, 21903
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 200 a 585 a 1,550 RPM, motor de 300 a 890 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    212 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195319
  • Peso
    17.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo