Motion
2926G8SK

Lovejoy
2926G8SK

68514419561 Polea complementaria con cara ranurada - 8 pulg. D.E., 2.13 pulg. de ancho, 7.7 pulg. D.P.
Artículo MI #00727867
No. Fabricante 2926G8SK
Precio1,100.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
2926G8SK

68514419561 Polea complementaria con cara ranurada - 8 pulg. D.E., 2.13 pulg. de ancho, 7.7 pulg. D.P.
Artículo MI #00727867
No. Fabricante 2926G8SK
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
Su precio$1,100.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2926G8SK-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    8 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.7 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    22905, 22907
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 490 a 1,445 a 1,550 RPM, motor de 744.5 a 2,205 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    215 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195616
  • UPC_NO
    685144195616
  • Peso
    8.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo