Motion
2926G9SK

Lovejoy
2926G9SK

68514419563 Polea complementaria con cara ranurada - 9 pulg. D.E., 2.13 pulg. de ancho, 8.7 pulg. D.P.
Artículo MI #00727869
No. Fabricante 2926G9SK
Precio1,390.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
2926G9SK

68514419563 Polea complementaria con cara ranurada - 9 pulg. D.E., 2.13 pulg. de ancho, 8.7 pulg. D.P.
Artículo MI #00727869
No. Fabricante 2926G9SK
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
Precio1,390.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2926G9SK-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    9 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.7 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    22905, 22907
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 435 a 1,280 a 1,550 RPM, motor de 660 a 1,950 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    243 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195631
  • UPC_NO
    685144195630
  • Peso
    8.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo