Motion
3230G9.9SF

Lovejoy
3230G9.9SF

68514419584 Polea complementaria con cara ranurada - 9.6 pulg. D.E., 2.38 pulg. de ancho, 9.2 pulg. D.P.
Artículo MI #00727870
No. Fabricante 3230G9.9SF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
3230G9.9SF

68514419584 Polea complementaria con cara ranurada - 9.6 pulg. D.E., 2.38 pulg. de ancho, 9.2 pulg. D.P.
Artículo MI #00727870
No. Fabricante 3230G9.9SF
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3230G 9.9 SF HOJA RANURADA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3230HV
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro exterior
    9.6 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.2 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    685144195845
  • Peso
    14.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo