Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2926V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara2.13 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior10 pulg.
- Diámetro de paso9.7 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora22905, 22907
- Rango de velocidad conducidaMotor de 390 a 1,150 a 1,550 RPM, motor de 595 a 1,750 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado271 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195654
- UPC_NO685144195654
- Peso10.75 lb