Motion
2926G12SK

Lovejoy
2926G12SK

68514419567 Polea complementaria con cara ranurada - 12 pulg. D.E., 2.13 pulg. de ancho, 11.7 pulg. D.P.
Artículo MI #00727873
No. Fabricante 2926G12SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
2926G12SK

68514419567 Polea complementaria con cara ranurada - 12 pulg. D.E., 2.13 pulg. de ancho, 11.7 pulg. D.P.
Artículo MI #00727873
No. Fabricante 2926G12SK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2926G 12SK HOJA RANURADA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    12 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.7 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    22905, 22907
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 325 a 950 a 1,550 RPM, motor de 495 a 1,450 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    216 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195678
  • Peso
    12.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo