Motion
POLEA LAS 25-10.25 X 1-1/8

Lovejoy
LAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY

68514427160 Polea de paso variable - Serie Adjusta-Sheave, 1 ranura, 2530V Tamaño de sección de banda, 1.1250 in Orificio, 10.2500 in OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727884
No. Fabricante LAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY

68514427160 Polea de paso variable - Serie Adjusta-Sheave, 1 ranura, 2530V Tamaño de sección de banda, 1.1250 in Orificio, 10.2500 in OD, Acabado con ranura, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727884
No. Fabricante LAS 25-10.25 X 1-1/8 PULLEY
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS25-10.25 X 1-1/8 HOJA DE AJUSTE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2530V
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    9.9500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.2800 pulg.
  • Serie
    Barra Adjusta
  • Material
    Hierro fundido
  • Relación máxima de velocidad conducida
    2:1
  • Número de Upc del fabricante
    685144271601
  • Tipo de montaje
    Varilla ajustable
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    28.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo