Motion
2.75F6SD

Lovejoy
2.75F6SD

68514419660 Polea complementaria de cara plana - 6.0000 pulg. de D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1.8100 pulg. de LTB, construcción con radios
Artículo MI #00727897
No. Fabricante 2.75F6SD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
2.75F6SD

68514419660 Polea complementaria de cara plana - 6.0000 pulg. de D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1.8100 pulg. de LTB, construcción con radios
Artículo MI #00727897
No. Fabricante 2.75F6SD
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2.75F 6SD HOJA PLANA 19660

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Tipo de cara
    Plano
  • Ancho de la cara
    2.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de Upc del fabricante
    685144196606
  • Peso
    6.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo