Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V, 1922V, 2926V
- Tipo de caraPlano
- Ancho de la cara2.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tamaño del casquilloSD
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.8100 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de Upc del fabricante685144196682
- Peso13.25 lb