Motion
2.75F12SD

Lovejoy
2.75F12SD

68514419672 Polea complementaria de cara plana - 12.0000 pulg. de D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1.8100 pulg. de LTB, construcción con radios
Artículo MI #00727903
No. Fabricante 2.75F12SD
Precio1,993.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
2.75F12SD

68514419672 Polea complementaria de cara plana - 12.0000 pulg. de D.E., 2.7500 pulg. de ancho, 1.8100 pulg. de LTB, construcción con radios
Artículo MI #00727903
No. Fabricante 2.75F12SD
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
Precio1,993.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2.75F12SD-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1422V, 1922V, 2926V
  • Tipo de cara
    Plano
  • Ancho de la cara
    2.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Diámetro exterior
    12.0000 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.8100 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de Upc del fabricante
    685144196729
  • UPC_NO
    685144196729
  • Peso
    17.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo