Descripción general
Descripción del fabricante
LAS44-10.75 X 1-5/8 HOJA DE AJUSTE
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4430V
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4.84 pulg.
- Diámetro de paso máximo10.3500 pulg.
- Diámetro exterior10.7500 pulg.
- Longitud total7.3700 pulg.
- Ancho de la cara4.6200 pulg.
- SerieBarra Adjusta
- MaterialHierro fundido
- Relación máxima de velocidad conducida2.1:1
- Número de Upc del fabricante685144271693
- Tipo de montajeVarilla ajustable
- Página de producto del fabricante
- Peso31.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad