Motion
AK46
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.4500 pulg. de D.E., casquillo QD, casquillo serie QT, material de hierro fundido
Artículo MI #00727974
No. Fabricante AK46
Precio88.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.4500 pulg. de D.E., casquillo QD, casquillo serie QT, material de hierro fundido
Artículo MI #00727974
No. Fabricante AK46
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
Su precio$88.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK46QT LIGHT DUTY SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    4.4500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 5/16 x 1/16 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.11 (3L) pulg., 4.45 (A/4L) pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672200073
  • Peso
    1.90 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo