Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales. Correas de temporización doble: Browning ofrece una línea completa de correas de temporización doble que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado.
Especificaciones
- Tipo de correa8M
- Paso8 mm
- Longitud total120.0001
- Ancho general1.9685
- MaterialNeopreno
- Número de dientes391
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Tipo de construcciónNo aplicable
- Número comercialB30488M50
- Perfil de dienteCurvado
- Temperatura máxima de funcionamiento180
- Número de catálogo del fabricanteB30488M50
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289416011
- Peso2.37