AK124
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.2500 pulg. de D.E., casquillo QD, casquillo serie QT, material de hierro fundido
Artículo MI #00728115
No. Fabricante AK124
Precio173.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, tamaño de orificio requerido de casquillo, 12.2500 pulg. de D.E., casquillo QD, casquillo serie QT, material de hierro fundido
Artículo MI #00728115
No. Fabricante AK124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio173.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AK124QT LIGHT DUTY SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    12.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 5/16 x 1/16 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.91 (3L) pulg., 12-1/4 (A/4L) pulg.
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    698672200240
  • Peso
    6.10 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo