BK34QT
Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de cinturón A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie QT, Material de hierro fundido
Artículo MI #00728277
No. Fabricante BK34QT
Precio77.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de cinturón A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 3.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie QT, Material de hierro fundido
Artículo MI #00728277
No. Fabricante BK34QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$77.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK34QT LIGHT DUTY SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5L
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/16 a 1-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672200301
  • Peso
    1.60 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo