Descripción general
- La mayor selección de poleas con casquillo H de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas aplastadas en la configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
- Ranurado combinado: todas las poleas Browning BK H permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diferentes diámetros de paso y caballos de fuerza.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosH
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/16 (1-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-3/16 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-3/8 a 1-1/2 calibre) pulg., 5/16 x 1/16 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.2813 pulg.
- Ancho de la cara0.8800 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0,375 - 1.500 pulg.
- Diámetro de referencia4.5000 pulg. (A) 4.9000 pulg. (B)
- Diámetro de paso4.7000 pulg. (A) 5.2000 pulg. (B)
- Ancho general1.4700 pulg.
- Construcción de la poleaSólido
- Número de catálogo del fabricanteBK55H
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289192342
- UPC_NO662289192342
- Peso2.85 lb
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V