BK140H
Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00728437
No. Fabricante BK140H
Precio265.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #00728437
No. Fabricante BK140H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$265.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BK140H HOJA DE FHP C.I.
  • La mayor selección de poleas con casquillo H de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas aplastadas en la configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
  • Ranurado combinado: todas las poleas Browning BK H permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diferentes diámetros de paso y caballos de fuerza.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    13.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/16 (1-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-3/16 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-3/8 a 1-1/2 calibre) pulg., 5/16 x 1/16 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 1.500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    13.0000 pulg. (A) 13.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    13.2000 pulg. (A) 13.7000 pulg. (B)
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    BK140H
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289222438
  • UPC_NO
    662289222438
  • Peso
    10.63 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo