2BK62
Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de cinturón A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie QT, Material de hierro fundido
Artículo MI #00728518
No. Fabricante 2BK62
Precio214.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de cinturón A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 5.9500 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie QT, Material de hierro fundido
Artículo MI #00728518
No. Fabricante 2BK62
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
Su precio$214.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK62QT LIGHT DUTY SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    5.9500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 5/16 x 1/16 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.58 (A/4L) pulg., 6.013 (B/5L) pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    698672200950
  • Peso
    6.40 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo