Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior11.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosQT
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 1/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 5/16 x 1/16 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Ancho de la cara1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-1/2 pulg.
- Diámetro de paso11.38 (A/4L) pulg., 11.813 (B/5L) pulg.
- Ancho general1-3/4 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672201049
- Peso11.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V