P208M30-MPB

Martin
P208M30-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - P20-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 20 dientes, reboreable
Artículo MI #00728603
No. Fabricante P208M30-MPB
Price$138.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P208M30-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - P20-8M-30, paso de 8 mm, ancho de banda de 30 mm, 20 dientes, reboreable
Artículo MI #00728603
No. Fabricante P208M30-MPB
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
Su precio$138.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P208M30-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P20-8M-30
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 0.8750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.125 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780382
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro exterior
    1.983 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.005 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    1.35 libras, 1.42
  • Ancho
    5.65

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo