Motion
D260XL037
Cinturón XL - XL, paso de 0.2000 in, longitud total de 26.0000 in, ancho de 0.3750 in, dientes de 130 in
Artículo MI #00728705
No. Fabricante D260XL037
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón XL - XL, paso de 0.2000 in, longitud total de 26.0000 in, ancho de 0.3750 in, dientes de 130 in
Artículo MI #00728705
No. Fabricante D260XL037
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D260XL037 CINTURÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de correa
    XL
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud total
    26.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Número de dientes
    130
  • Número de lados dentados
    1
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    260XL037
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo