Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
- Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
- Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
- Cinturones de temporización doble: Browning ofrece una línea completa de correas de temporización doble que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % desde cualquier lado
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total34.5000 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes92
- Número de lados dentados2
- ColorNegro
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso34.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Estándares cumplidosRMA
- Número de catálogo del fabricante3111911
- Número de Upc del fabricante662289503940
- UPC_NO662289503940
- Peso0.05 lb