Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes.
- Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.
- Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
- Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % desde cualquier lado.
Especificaciones
- Tipo de correaL
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud total48.0000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Número de lados dentados1
- Longitud del paso48.0000 pulg.
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Número de Upc del fabricante662289504183
- UPC_NO662289504183
- Peso0.20 lb