Motion
D510L100
Cinturón de engranajes doble - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 51.0000 pulg. de longitud, ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00728992
No. Fabricante D510L100
Precio679.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de engranajes doble - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 51.0000 pulg. de longitud, ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00728992
No. Fabricante D510L100
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
Precio679.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D510L100 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes.
  • Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa.
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % desde cualquier lado.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    51.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    51.0000 pulg.
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Número de Upc del fabricante
    662289504237
  • UPC_NO
    662289504237
  • Peso
    0.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo