D600L100
3112182 Cinturón de engranajes doble - L, 0.3750 pulg. de paso, 60.0000 pulg. de longitud total, 1.0000 pulg. de ancho, 160 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00729007
No. Fabricante D600L100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3112182 Cinturón de engranajes doble - L, 0.3750 pulg. de paso, 60.0000 pulg. de longitud total, 1.0000 pulg. de ancho, 160 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00729007
No. Fabricante D600L100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D600L100 CINTURÓN DE ENGRANAJE
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Cinturones de temporización doble: Browning ofrece una línea completa de correas de temporización doble que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % desde cualquier lado

Especificaciones

  • Tipo de correa
    L
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Número de dientes
    160
  • Número de lados dentados
    2
  • Color
    Negro
  • Número de catálogo del fabricante
    3112182
  • Número de Upc del fabricante
    662289504343
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Peso
    0.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo