D300H100

Dodge
D300H100

H Correa - H, 0.5000 pulg. de paso, 762 mm de longitud de paso, 1.0000 pulg. de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00729029
No. Fabricante D300H100
Precio179.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D300H100

H Correa - H, 0.5000 pulg. de paso, 762 mm de longitud de paso, 1.0000 pulg. de ancho, material de neopreno
Artículo MI #00729029
No. Fabricante D300H100
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
Precio179.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D300H100 CINTURÓN DE TIEMPO 110258

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    30.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    2
  • Longitud del paso
    762 mm
  • Número comercial
    H100
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de catálogo del fabricante
    110258
  • UPC_NO
    782475083794
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Conductivo estático
    No

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo