P218M30-MPB

Martin
P218M30-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 30 mm, 21 dientes, reboreable
Artículo MI #00729395
No. Fabricante P218M30-MPB
Precio141.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P218M30-MPB

HTS - Rueda dentada de alto par - 8MM, paso de 0.31496 , ancho de banda de 30 mm, 21 dientes, reboreable
Artículo MI #00729395
No. Fabricante P218M30-MPB
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
Su precio$141.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P218M30-MPB SPK HTS MPB
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.31496
  • Tipo de correa
    8MM
  • Ancho de la correa
    1.1811 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5 a 1 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.468 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.125 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950780467
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    21
  • Diámetro exterior
    2.053 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.105 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    1.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos