Descripción general
- Accesorio de correa utilizado para medir la longitud de correas trapeciales de todos los tamaños: 3L, 4L, 5L, A, B, 3V y 5V. Identifica fácilmente longitudes de correas trapezoidales de hasta 100"
Especificaciones
- Tipos de productosRegla de cinturón
- Para tipo de correaCorrea en V
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289261550
- Peso2.70
- Número de catálogo del fabricante3839 REGLA DE CORREA