AP322W
Polea de paso variable - Serie All Pro, ranura 1, tamaño de sección de banda 4430V , calibre 1.3125 in, diámetro exterior 13.0000 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00729501
No. Fabricante AP322W
Precio6,854.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie All Pro, ranura 1, tamaño de sección de banda 4430V , calibre 1.3125 in, diámetro exterior 13.0000 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00729501
No. Fabricante AP322W
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
Su precio$6,854.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AP322W HOJA ALL-PRO

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    1.3125 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 3.31 a 5.56 pulg.
  • Serie
    Todos los profesionales
  • Longitud a través del orificio
    4.8 pulg.
  • Ancho general
    9.6 pulg.
  • UPC_NO
    698672114844
  • Peso
    37.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo