87019390

Gates
87019390

Correa trapezoidal automotriz XL® 87019390 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.48 pulg. de ancho, 38.99 pulg. OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
Artículo MI #00729570
No. Fabricante 87019390
Precio31.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
87019390

Correa trapezoidal automotriz XL® 87019390 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.48 pulg. de ancho, 38.99 pulg. OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
Artículo MI #00729570
No. Fabricante 87019390

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9390 CINTURÓN AUTOMÁTICO
  • El material de goma cargado de fibra añade flexibilidad a lo largo de la correa y proporciona una mayor estabilidad lateral en la polea
  • Rectificado para garantizar un ancho superior preciso y un control dimensional de la pared lateral para un ajuste adecuado a la polea
  • Cuerdas de tracción térmicamente activas para un rendimiento sin mantenimiento cuando se instalan y tensionan correctamente
  • Las correas XL resisten el aceite, el calor, el ozono, el clima y el envejecimiento para mejorar la vida útil de la correa
  • Cumple o supera las especificaciones SAE J636C

Especificaciones

  • Número de secciones
    1
  • Ancho superior
    0.48 pulg.
  • Longitud total
    38.99 pulg.
  • Tamaño de la sección
    HC50
  • Serie
    XL
  • Resistencia
    Resistente al aceite, al calor, al ozono y al clima
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Material
    EPDM
  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Ángulo
    37 °
  • Construcción
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    072053312034
  • Peso
    0.28 lb
  • Estándares cumplidos
    Cumple o supera las especificaciones SAE J636C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos