Motion
3B154R
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730148
No. Fabricante 3B154R
Precio532.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie R1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730148
No. Fabricante 3B154R
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
Su precio$532.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3B154R B HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    15.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    R1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.7500 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.125 - 3.750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    15.0000 pulg. (A) 15.4000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    15.2000 pulg. (A) 15.7000 pulg. (B)
  • Ancho general
    3.4063 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Número de catálogo del fabricante
    3B154R
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289145126
  • UPC_NO
    662289145126
  • Peso
    36.69 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo