Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior36.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.125 - 3.750 pulg.
- Diámetro de referencia36.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso36.4000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante3C360R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289217557
- UPC_NO662289217557
- Peso127.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V