Descripción general
Descripción del fabricante
7C80R C HOJA
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras7
- Diámetro exterior8.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR2
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillos1.375 - 3.625 pulg.
- Diámetro de referencia8.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso8.4000 pulg. (C)
- Número de catálogo del fabricante7C80R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289105793
- UPC_NO662289105793
- Peso43.83 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad