Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior20.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosS2
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Ancho de la cara8.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.875 - 4.188 pulg.
- Diámetro de referencia20.0000 pulg. (C)
- Diámetro de paso20.4000 pulg. (C)
- Ancho general8.4063 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricante8C200S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289311330
- UPC_NO662289311330
- Peso163.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V