Descripción general
Descripción del fabricante
10C96R C HOJA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior10.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
- UPC_NO662289256129
- Peso75.86 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad