Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior13.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosR2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
- UPC_NO662289311262
- Peso88.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V