Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior24.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosU0
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-3/8 a 5-1/2 pulg.
- UPC_NO662289311378
- Peso208.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V