12C96S C
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 10.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730517
No. Fabricante 12C96S C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 10.0000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie S2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730517
No. Fabricante 12C96S C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12C96S C HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    S2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/8 a 4-3/16 pulg.
  • UPC_NO
    662289186150
  • Peso
    141.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo