Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras12
- Diámetro exterior15.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosS2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/8 a 4-3/16 pulg.
- UPC_NO662289146871
- Peso172.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V