Descripción general
Descripción del fabricante
12C160S C HOJA
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras12
- Diámetro exterior16.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosS2
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/8 a 4-3/16 pulg.
- UPC_NO662289196913
- Peso163.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad