12C270U C
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 27.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730531
No. Fabricante 12C270U C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 27.4000 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie U1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730531
No. Fabricante 12C270U C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12C270U C HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    27.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    U1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-3/8 a 5-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662289311408
  • Peso
    300.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo