Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior6.6500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosP1
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- Diámetro de paso6.4 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO662289210671
- Peso7.20 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V