Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Número de ranuras2
- Diámetro exterior12.2500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ1
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 3/4 a 2-11/16 pulg.
- Diámetro de paso12 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO662289190843
- Peso18.45 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V