3TA44P1
Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.6500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730674
No. Fabricante 3TA44P1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.6500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730674
No. Fabricante 3TA44P1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3TA44 P1 HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    4.6500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    662289180233
  • Peso
    4.84 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo