Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior4.8500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosP1
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- UPC_NO662289140343
- Peso6.28 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V