1TB38P1
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.1500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730725
No. Fabricante 1TB38P1
Precio130.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 1, Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 4.1500 in D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P1 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730725
No. Fabricante 1TB38P1
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
Su precio$130.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1TB38 P1 HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P1
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.500 - 1.750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.4000 pulg. (A) 3.8000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    3.6000 pulg. (A) 4.1000 pulg. (B)
  • Ancho general
    2.3125 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    1TB38
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289231171
  • UPC_NO
    662289231171
  • Peso
    2.67 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo