Descripción general
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras1
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosP1
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 1.750 pulg.
- Diámetro de referencia5.6000 pulg. (A) 6.0000 pulg. (B)
- Diámetro de paso5.8000 pulg. (A) 6.3000 pulg. (B)
- Ancho general2.1875 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Número de catálogo del fabricante1TB60
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289191659
- UPC_NO662289191659
- Peso6.20 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V