Descripción general
Descripción del fabricante
3TB34 P2 HOJA
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosP2
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.3750 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Ancho de la cara2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.750 - 1.750 pulg.
- Diámetro de referencia3.0000 pulg. (A) 3.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso3.2000 pulg. (A) 3.7000 pulg. (B)
- Ancho general3.8125 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Número de catálogo del fabricante3TB34
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289301003
- UPC_NO662289301003
- Peso3.37 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad