Motion
5TB38
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.1500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730861
No. Fabricante 5TB38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda A, B, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.1500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie P2 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00730861
No. Fabricante 5TB38

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5TB38 P2 HOJA
  • Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
  • Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    P2
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    0.3750 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.750 - 1.750 pulg.
  • Diámetro de referencia
    3.4000 pulg. (A) 3.8000 pulg. (B)
  • Diámetro de paso
    3.6000 pulg. (A) 4.1000 pulg. (B)
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    5TB38
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662289310210
  • UPC_NO
    662289310210
  • Peso
    6.46 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo