Descripción general
Descripción del fabricante
5TB124 Q2 HOJA
- Incorpora buje cónico dividido Browning: el único sistema de buje que proporciona una verdadera transmisión llave a llave tanto al eje como al buje.
- Ranurado combinado: todas las poleas B Browning permiten el funcionamiento de las correas A y B en ellas, proporcionando así una variedad de diámetros de paso y caballos de fuerza diferentes.
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior12.7500 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Serie de casquillosQ2
- Diámetro internoBuje necesario
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 2.625 pulg.
- Diámetro de referencia12.0000 pulg. (A) 12.4000 pulg. (B)
- Diámetro de paso12.2000 pulg. (A) 12.7000 pulg. (B)
- Ancho general4.4063 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Número de catálogo del fabricante5TB124
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289212316
- UPC_NO662289212316
- Peso37.61 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad